油圧 マニホールドブロックのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
291件の「油圧 マニホールドブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 分配」、「マニーホールド」、「マニホールド エアー」などの商品も取り扱っております。
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SS400 ねじの種類 PT 表面処理 三価クロメート 耐圧(MPa) 20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SUS303 表面処理 なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 ティー 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa) 25
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数 1 仕様 マニホールドブロック トラスコ品番 364-8435 幅(mm) 88 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 72 奥行(mm) 68 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 エルボ 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa) 25 管接続口径 3/8 流量(L/min) 40
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)